OBO BETTERMANN - Blinddeckel mit Innensechskant 140 mm Zinkdruckguss vernickelt-oxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408869
Ausführung Deckel - rund
Farbe - sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196689804
Sonepar Artikelnummer
120931339
Hersteller Artikelnummer
7408869
Hersteller Typ
GES R2B Ni-O
Hersteller Artikel Nr.:
7408869
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Oberflächenschutz Deckel:
vernickelt
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Außendurchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.583 kg


