OBO BETTERMANN - Blinddeckel UZD250-2/3 für Nasspflege 282x282x4 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400589
Nenngröße - 250 mm
Breite - 282 mm
Länge - 282 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195431619
Sonepar Artikelnummer
120201745
Hersteller Artikelnummer
7400589
Hersteller Typ
DUF 250-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400589
Nenngröße:
250 mm
Breite:
282 mm
Länge:
282 mm
Bodenpflege:
nass
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.500 kg


