OBO BETTERMANN - Blinddeckel UZD350-2/3 für Nasspflege 383x383x4 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400597
Nenngröße - 350 mm
Breite - 383 mm
Länge - 383 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195431626
Sonepar Artikelnummer
120201746
Hersteller Artikelnummer
7400597
Hersteller Typ
DUF 350-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400597
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Bodenpflege:
nass
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.660 kg


