OBO BETTERMANN - Blitzbarriere 120V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097976
Nennspannung AC - 120 V
Nennspannung DC - 170 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA
Anschluss 1 - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578277
Sonepar Artikelnummer
120046977
Hersteller Artikelnummer
5097976
Hersteller Typ
TKS-B
Hersteller Artikel Nr.:
5097976
Nennspannung AC:
120 V
Nennspannung DC:
170 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung DC:
170 V
Nennlaststrom:
20 A
Schutzpegel:
20 V
Schutzpegel Ader/Ader:
950 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.044 kg


