OBO BETTERMANN - Blitzbarriere 2-polig für hohe Nennströme 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098425
Max. Dauerspannung AC - 20 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Schutzpegel Ader/Ader - 70 V
Schutzpegel Ader/Erde - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195787389
Sonepar Artikelnummer
120502299
Hersteller Artikelnummer
5098425
Hersteller Typ
MDP-2 D-24-T-10
Hersteller Artikel Nr.:
5098425
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.060 kg


