Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Blitzbarriere 2-polig mit Testfunktion 48V

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5098442

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Max. Dauerspannung AC - 41 V

  • Max. Dauerspannung DC - 58 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195406891

Sonepar Artikelnummer

120200767

Hersteller Artikelnummer

5098442

Hersteller Typ

MDP-2 D-48-T

Hersteller Artikel Nr.:

5098442

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anschluss 1:

Klemme

Max. Dauerspannung AC:

41 V

Max. Dauerspannung DC:

58 V

Nennlaststrom:

0.58 A

Schutzpegel Ader/Ader:

95 V

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Frequenz:

0 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Ableiterüberwachung:

Nein

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.060 kg

Blitzbarriere mit Testfunktion, Ausführung 48V • Nennlaststrom 0,58 A • Schutzgerät für mehradrige Systeme • direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen • platzsparende Breite von nur 8,7 mm • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control • hohe Bandbreite bis 100 MHz • UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.