OBO BETTERMANN - Blitzbarriere 24 V DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080291
Max. Dauerspannung AC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 170 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Signalisierung am Gerät - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504946
Sonepar Artikelnummer
121388202
Hersteller Artikelnummer
5080291
Hersteller Typ
KNX 24 DC
Hersteller Artikel Nr.:
5080291
Max. Dauerspannung AC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
170 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Signalisierung am Gerät:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.008 kg


