OBO BETTERMANN - Blitzbarriere 3-polig mit Testfunktion 5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098407
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - Klemme
Max. Dauerspannung AC - 7 V
Max. Dauerspannung DC - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195406846
Sonepar Artikelnummer
120200762
Hersteller Artikelnummer
5098407
Hersteller Typ
MDP-3 D-5-T
Hersteller Artikel Nr.:
5098407
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
7 V
Max. Dauerspannung DC:
10 V
Nennlaststrom:
0.58 A
Schutzpegel Ader/Ader:
35 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.060 kg


