OBO BETTERMANN - Blitzbarriere für AC und DC 12V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097453
Nennspannung AC - 12 V
Nennspannung DC - 12 V
Nennlaststrom - 20 A
Schutzpegel - 0.07 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578116
Sonepar Artikelnummer
120351622
Hersteller Artikelnummer
5097453
Hersteller Typ
VF12-AC DC
Hersteller Artikel Nr.:
5097453
Nennspannung AC:
12 V
Nennspannung DC:
12 V
Nennlaststrom:
20 A
Schutzpegel:
0.07 kV
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
13.5 V
Max. Dauerspannung DC:
18 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.7 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Schutzpegel L-N:
0.11 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.2 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.090 kg


