OBO BETTERMANN - Blitzbarriere für Ex-Schutz Anwendungen 24V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098432
Nennspannung AC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 20 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195848523
Sonepar Artikelnummer
120502300
Hersteller Artikelnummer
5098432
Hersteller Typ
MDP-4 D-24-EX
Hersteller Artikel Nr.:
5098432
Nennspannung AC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.58 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0 .. 100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.058 kg


