OBO BETTERMANN - Blitzbarriere für hohe Nennströme 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098419
Max. Dauerspannung AC - 10.5 V
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Schutzpegel Ader/Ader - 55 V
Schutzpegel Ader/Erde - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195773610
Sonepar Artikelnummer
120502298
Hersteller Artikelnummer
5098419
Hersteller Typ
MDP-4 D-12-T-10
Hersteller Artikel Nr.:
5098419
Max. Dauerspannung AC:
10.5 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.060 kg


