OBO BETTERMANN - Blitzbarriere für hohe Nennströme 5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098413
Max. Dauerspannung AC - 7 V
Max. Dauerspannung DC - 10 V
Schutzpegel Ader/Ader - 45 V
Schutzpegel Ader/Erde - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195625124
Sonepar Artikelnummer
120502296
Hersteller Artikelnummer
5098413
Hersteller Typ
MDP-4 D-5-T-10
Hersteller Artikel Nr.:
5098413
Max. Dauerspannung AC:
7 V
Max. Dauerspannung DC:
10 V
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.072 kg


