OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit Entkopplungsinduktivität 110V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098646
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - Klemme
Max. Dauerspannung AC - 86 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578413
Sonepar Artikelnummer
120200782
Hersteller Artikelnummer
5098646
Hersteller Typ
FLD 110
Hersteller Artikel Nr.:
5098646
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
86 V
Max. Dauerspannung DC:
122 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
0.18 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.052 kg


