Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit Entkopplungsinduktivität 24V AC

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5098611

  • Nennspannung AC - 24 V

  • Nennspannung DC - 0 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1.5 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195578383

Sonepar Artikelnummer

120200779

Hersteller Artikelnummer

5098611

Hersteller Typ

FLD 24

Hersteller Artikel Nr.:

5098611

Nennspannung AC:

24 V

Nennspannung DC:

0 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1.5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anschluss 1:

Klemme

Max. Dauerspannung AC:

19 V

Max. Dauerspannung DC:

28 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

60 V

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Frequenz:

0 MHz

Grenzfrequenz:

0.18 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.052 kg

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik • Mittel- und Feinschutz • Standardausführung für Doppeladersysteme • zweistufige Schutzschaltung • mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen • im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß • mit induktiver Entkopplung im Längszweig Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.