OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit Entkopplungswiderstand 24V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098727
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578420
Sonepar Artikelnummer
120200783
Hersteller Artikelnummer
5098727
Hersteller Typ
FRD 2-24
Hersteller Artikel Nr.:
5098727
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
19 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V
Schutzpegel Ader/Erde:
60 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.051 kg


