OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit Entkopplungswiderstand 48V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098522
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - Klemme
Max. Dauerspannung AC - 37 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578314
Sonepar Artikelnummer
120200773
Hersteller Artikelnummer
5098522
Hersteller Typ
FRD 48
Hersteller Artikel Nr.:
5098522
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
37 V
Max. Dauerspannung DC:
53 V
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
140 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
2 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.051 kg


