OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit Entkopplungswiderstand 5V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098492
Nennspannung AC - 5 V
Nennspannung DC - 0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578284
Sonepar Artikelnummer
120200770
Hersteller Artikelnummer
5098492
Hersteller Typ
FRD 5
Hersteller Artikel Nr.:
5098492
Nennspannung AC:
5 V
Nennspannung DC:
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
5 V
Max. Dauerspannung DC:
8 V
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
15 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
0.63 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.051 kg


