OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097858
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Nennlaststrom - 20 A
Schutzpegel - 1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578215
Sonepar Artikelnummer
120301156
Hersteller Artikelnummer
5097858
Hersteller Typ
VF230-AC-FS
Hersteller Artikel Nr.:
5097858
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Nennlaststrom:
20 A
Schutzpegel:
1 kV
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Schutzpegel L-N:
1000 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.069 kg


