OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 48V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097822
Nennspannung AC - 48 V
Nennspannung DC - 48 V
Nennlaststrom - 20 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195812258
Sonepar Artikelnummer
120502293
Hersteller Artikelnummer
5097822
Hersteller Typ
VF48-AC/DC-FS
Hersteller Artikel Nr.:
5097822
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
48 V
Nennlaststrom:
20 A
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Max. Dauerspannung DC:
80 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.7 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.066 kg


