OBO BETTERMANN - Blitzbarriere mit HF-Anwendungen 5V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098571
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 9 kA
Anschluss 1 - Klemme
Max. Dauerspannung AC - 4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195578345
Sonepar Artikelnummer
120200775
Hersteller Artikelnummer
5098571
Hersteller Typ
FRD 5 HF
Hersteller Artikel Nr.:
5098571
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
9 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
4 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.044 kg


