OBO BETTERMANN - Blitzstromableiter 440V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096915
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197431785
Sonepar Artikelnummer
121388217
Hersteller Artikelnummer
5096915
Hersteller Typ
MCF-C-440
Hersteller Artikel Nr.:
5096915
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.603 kg


