Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Blitzstromableiter 440V orange

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096917

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 440 V

  • Montageart - Hutschiene TH35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197431808

Sonepar Artikelnummer

121388218

Hersteller Artikelnummer

5096917

Hersteller Typ

MCF-C+FS-440

Hersteller Artikel Nr.:

5096917

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Ja

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

35 kA

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Schutzpegel L-N:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Ausblasend:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.606 kg

Blitzstromableiter Typ 1+2 • Schutzpegel < 2,5 kV • Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen 25 kA (10/350) • Folgestromlöschfähigkeit Ifi 50 kA • max. Vorsicherung 315 A gL/gG • erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich • FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Ausnahmslos für 400/690 V Netzsysteme und für die Blitzschutzklassen I bis IV.