OBO BETTERMANN - Blitzstromableiter steckbar, 3-polig mit NPE 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096947
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197505127
Sonepar Artikelnummer
121388223
Hersteller Artikelnummer
5096947
Hersteller Typ
MCF-P-3+NPE
Hersteller Artikel Nr.:
5096947
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.547 kg


