OBO BETTERMANN - Blitzstromzähler mit Datum und Uhrzeit 140x89x43 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5091722
Ausführung - Auswerteeinheit
Anzahl der Sensoren - 1
Strommessbereich - 1 .. 100 kA
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196465644
Sonepar Artikelnummer
120539033
Hersteller Artikelnummer
5091722
Hersteller Typ
LSC I+II
Hersteller Artikel Nr.:
5091722
Ausführung:
Auswerteeinheit
Anzahl der Sensoren:
1
Strommessbereich:
1 .. 100 kA
Schutzart (IP):
IP65
LAN-Anschluss:
Nein
Bedienung über Webinterface:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.325 kg


