OBO BETTERMANN - Bodenbelag-Anlegeprofil für Kanalsystem OKA2 2400mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404220
Breite - 4 mm
Länge - 2400 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195099338
Sonepar Artikelnummer
120201845
Hersteller Artikelnummer
7404220
Hersteller Typ
OKA BA4 3
Hersteller Artikel Nr.:
7404220
Breite:
4 mm
Länge:
2400 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.103 kg


