OBO BETTERMANN - Bodenendblech für Kabelrinne B200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7083203
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196231195
Sonepar Artikelnummer
120006000
Hersteller Artikelnummer
7083203
Hersteller Typ
BEB 200 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7083203
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.094 kg


