OBO BETTERMANN - Bodenendblech für Kabelrinne B300mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7083300
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196231256
Sonepar Artikelnummer
120006001
Hersteller Artikelnummer
7083300
Hersteller Typ
BEB 300 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7083300
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.141 kg


