OBO BETTERMANN - Bodenendblech für Kabelrinne B300mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7083630
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196982882
Sonepar Artikelnummer
120419895
Hersteller Artikelnummer
7083630
Hersteller Typ
BEB 300 DD
Hersteller Artikel Nr.:
7083630
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.141 kg


