OBO BETTERMANN - Bodenendblech für Kabelrinne B500mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7083638
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196024490
Sonepar Artikelnummer
120419897
Hersteller Artikelnummer
7083638
Hersteller Typ
BEB 500 DD
Hersteller Artikel Nr.:
7083638
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.237 kg


