OBO BETTERMANN - Bodenkanal Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6020809
Breite - 73 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Standardartikel
EAN
4012197430399
Sonepar Artikelnummer
121195494
Hersteller Artikelnummer
6020809
Hersteller Typ
BK 1874
Hersteller Artikel Nr.:
6020809
Breite:
73 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.568 kg


