OBO BETTERMANN - Bodenplatte für Industriesäule 250x250x8mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet weißaluminium RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290416
Höhe - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196191499
Sonepar Artikelnummer
120363129
Hersteller Artikelnummer
6290416
Hersteller Typ
ISS160160BP
Hersteller Artikel Nr.:
6290416
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
Aluminium
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.820 kg


