OBO BETTERMANN - Bodenplatte für ISS110100R 170x160x3 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290330
Höhe - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195816966
Sonepar Artikelnummer
120503895
Hersteller Artikelnummer
6290330
Hersteller Typ
ISSBP110100RW
Hersteller Artikel Nr.:
6290330
Höhe:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.436 kg


