OBO BETTERMANN - Bodenplatte für ISS110100R 170x160x3 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet weißaluminium RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290331
Höhe - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195816980
Sonepar Artikelnummer
120503896
Hersteller Artikelnummer
6290331
Hersteller Typ
ISSBP110100WA
Hersteller Artikel Nr.:
6290331
Höhe:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
Aluminium
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.436 kg


