Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bodensteckdose mit 2-fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7368326

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Farbe - sonstige

  • Mit Kabelauslass im Deckel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196692453

Sonepar Artikelnummer

120704963

Hersteller Artikelnummer

7368326

Hersteller Typ

UDHOME2 GVV

Hersteller Artikel Nr.:

7368326

Ausführung Deckel:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Mit Kabelauslass im Deckel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Deckels:

rostfreier Stahl

Mit Bodenbelagaussparung:

Nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

Nein

Geeignet für Unterflurkanal:

Nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Nein

Außenbreite:

140 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.200 kg

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Mit 2 Modul 45 -Steckdosen in dem Montageträger und einem optionalen Datentechnikträger für bis zu 2 Datenanschlussmodule.