OBO BETTERMANN - Bodensteckdose mit Tubus, 2fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei kugelgestrahlt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368409
Ausführung Deckel - quadratisch
Farbe - sonstige
Außenlänge - 140 mm
Länge Einbaumaß - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196975440
Sonepar Artikelnummer
120931340
Hersteller Artikelnummer
7368409
Hersteller Typ
UDHOME2 VT2 V
Hersteller Artikel Nr.:
7368409
Ausführung Deckel:
quadratisch
Farbe:
sonstige
Außenlänge:
140 mm
Länge Einbaumaß:
140 mm
Breite Einbaumaß:
140 mm
Anzahl der Gerätebecher:
1
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Oberflächenbehandlung Deckel:
kugelgestrahlt
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Nein
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Außenbreite:
140 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.970 kg


