Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bodensteckdose mit Tubus, unbestückt 140x140x110 Edelstahl, rostfrei

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7427097

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Farbe - sonstige

  • Außenlänge - 140 mm

  • Länge Einbaumaß - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196975457

Sonepar Artikelnummer

120931341

Hersteller Artikelnummer

7427097

Hersteller Typ

UDHOME2 VT2

Hersteller Artikel Nr.:

7427097

Ausführung Deckel:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Außenlänge:

140 mm

Länge Einbaumaß:

140 mm

Breite Einbaumaß:

140 mm

Anzahl der Gerätebecher:

0

Mit Kabelauslass im Deckel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Deckels:

rostfreier Stahl

Mit Bodenbelagaussparung:

Nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

Nein

Geeignet für Unterflurkanal:

Ja

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Ja

Außenbreite:

140 mm

Min. Einbautiefe:

110 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.970 kg

Quadratische Einbaueinheit für den Einsatz in trocken und nass gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm. Es können bis zu zwei Modul45-Steckdosen eingebaut werden. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionalen Montageträgern eingebaut werden.