OBO BETTERMANN - Bodensteckdose mit VDE-Steckdose 140x140x75 Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368288
Ausführung Deckel - quadratisch
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1
Farbe - sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196874637
Sonepar Artikelnummer
120996167
Hersteller Artikelnummer
7368288
Hersteller Typ
UDHOME-ONE GV V
Hersteller Artikel Nr.:
7368288
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Farbe:
sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außenbreite:
140 mm
Min. Einbautiefe:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.200 kg


