OBO BETTERMANN - Bodensteckdose unbestückt 140x140x110 Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368340
Ausführung Deckel - quadratisch
Farbe - sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196692484
Sonepar Artikelnummer
120704964
Hersteller Artikelnummer
7368340
Hersteller Typ
UDHOME2 GV15
Hersteller Artikel Nr.:
7368340
Ausführung Deckel:
quadratisch
Farbe:
sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außenbreite:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.300 kg


