Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bodensteckdose unbestückt, Angelhair 140x140x75

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7368221

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Mit Kabelauslass im Deckel - Ja

  • Mit Bodenbelagaussparung - Nein

  • Bodenbelagsschutzrahmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197382292

Sonepar Artikelnummer

121161927

Hersteller Artikelnummer

7368221

Hersteller Typ

UDHOME-ONE GV D1

Hersteller Artikel Nr.:

7368221

Ausführung Deckel:

quadratisch

Mit Kabelauslass im Deckel:

Ja

Mit Bodenbelagaussparung:

Nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

Nein

Geeignet für Unterflurkanal:

Nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Nein

Außenbreite:

140 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.200 kg

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte Angelhair. Leergehäuse für ein Modul 45-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Der Einbauplatz für die Datenbuchse ist im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.