OBO BETTERMANN - Bodensteckdose unbestückt, mit Bürstenauslass 140x140x75 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368356
Ausführung Deckel - quadratisch
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Außenlänge - 140 mm
Länge Einbaumaß - 144 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197366865
Sonepar Artikelnummer
121244259
Hersteller Artikelnummer
7368356
Hersteller Typ
UDHOME-ONE BN
Hersteller Artikel Nr.:
7368356
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Außenlänge:
140 mm
Länge Einbaumaß:
144 mm
Breite Einbaumaß:
144 mm
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der Gerätebecher:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Verriegelbarer Deckel:
Nein
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Deckel:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Deckel:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außenbreite:
140 mm
Min. Einbautiefe:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


