OBO BETTERMANN - Bodentank komplett leer Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427324
Farbe - sonstige
Außenlänge - 243 mm
Länge Einbaumaß - 246 mm
Breite Einbaumaß - 246 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195916789
Sonepar Artikelnummer
120318944
Hersteller Artikelnummer
7427324
Hersteller Typ
UDHOME9 2V
Hersteller Artikel Nr.:
7427324
Farbe:
sonstige
Außenlänge:
243 mm
Länge Einbaumaß:
246 mm
Breite Einbaumaß:
246 mm
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außenbreite:
246 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.700 kg


