OBO BETTERMANN - Bodentank komplett leer Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427328
Farbe - sonstige
Außenlänge - 243 mm
Länge Einbaumaß - 246 mm
Breite Einbaumaß - 246 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195916796
Sonepar Artikelnummer
120318945
Hersteller Artikelnummer
7427328
Hersteller Typ
UDHOME9 2M
Hersteller Artikel Nr.:
7427328
Farbe:
sonstige
Außenlänge:
243 mm
Länge Einbaumaß:
246 mm
Breite Einbaumaß:
246 mm
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Deckels:
Messing
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Außenbreite:
246 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
4.820 kg


