OBO BETTERMANN - Bodentank komplett mit Modulträger Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427248
Ausführung Deckel - quadratisch
Farbe - sonstige
Außenlänge - 199 mm
Länge Einbaumaß - 202 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195916628
Sonepar Artikelnummer
120318941
Hersteller Artikelnummer
7427248
Hersteller Typ
UDHOME4 2V MT U
Hersteller Artikel Nr.:
7427248
Ausführung Deckel:
quadratisch
Farbe:
sonstige
Außenlänge:
199 mm
Länge Einbaumaß:
202 mm
Breite Einbaumaß:
202 mm
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Nein
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außenbreite:
202 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.640 kg


