OBO BETTERMANN - Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427308
Ausführung Deckel - quadratisch
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Farbe - sonstige
Außenlänge - 243 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195916741
Sonepar Artikelnummer
120318157
Hersteller Artikelnummer
7427308
Hersteller Typ
UDHOME9 2V MT V
Hersteller Artikel Nr.:
7427308
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Farbe:
sonstige
Außenlänge:
243 mm
Länge Einbaumaß:
246 mm
Breite Einbaumaß:
246 mm
Anzahl der Gerätebecher:
3
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Deckel:
verchromt
Mit Bodenbelagaussparung:
Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außenbreite:
246 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Einbaudurchmesser:
250 mm
Min. Einbautiefe:
95 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.200 kg


