Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 45°, fallend mit Brandschutzgewebe 455x100x197 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218108

  • Winkel - 45 °

  • Außenbreite - 165 mm

  • Innenhöhe - 80 mm

  • Innenbreite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197357757

Sonepar Artikelnummer

121080305

Hersteller Artikelnummer

7218108

Hersteller Typ

PLM BF 0810 RW

Hersteller Artikel Nr.:

7218108

Winkel:

45 °

Außenbreite:

165 mm

Innenhöhe:

80 mm

Innenbreite:

100 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Trennwände möglich:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.290 kg

45°-Vertikalbogen in fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!