OBO BETTERMANN - Bogen 45°, fallend mit Brandschutzgewebe 498x200x215 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218112
Winkel - 45 °
Außenbreite - 190 mm
Innenhöhe - 120 mm
Innenbreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197357771
Sonepar Artikelnummer
121080033
Hersteller Artikelnummer
7218112
Hersteller Typ
PLM BF 1220 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218112
Winkel:
45 °
Außenbreite:
190 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.430 kg


