OBO BETTERMANN - Bogen 45°, steigend mit Brandschutzgewebe 422x200x291 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218118
Winkel - 45 °
Außenbreite - 142 mm
Innenhöhe - 120 mm
Innenbreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197332198
Sonepar Artikelnummer
121066837
Hersteller Artikelnummer
7218118
Hersteller Typ
PLM BR 1220 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218118
Winkel:
45 °
Außenbreite:
142 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.420 kg


