OBO BETTERMANN - Bogen 45°, steigend mit Brandschutzgewebe 435x100x257 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218116
Winkel - 45 °
Außenbreite - 150 mm
Innenhöhe - 80 mm
Innenbreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197357795
Sonepar Artikelnummer
121079985
Hersteller Artikelnummer
7218116
Hersteller Typ
PLM BR 0810 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218116
Winkel:
45 °
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.380 kg


