Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 90° EI60 für PLCS D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7217880

  • Winkel - 90 °

  • Außenhöhe - 150 mm

  • Außenbreite - 208 mm

  • Innenhöhe - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836680

Sonepar Artikelnummer

120931209

Hersteller Artikelnummer

7217880

Hersteller Typ

PLCS B060810

Hersteller Artikel Nr.:

7217880

Winkel:

90 °

Außenhöhe:

150 mm

Außenbreite:

208 mm

Innenhöhe:

150 mm

Innenbreite:

208 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Montagelochung im Boden:

Nein

Deckelbefestigung:

lose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

6.900 kg

90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI60, Typ PLCS D060810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.