OBO BETTERMANN - Bogen 90° EI60 für PLCS D061220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217884
Winkel - 90 °
Außenhöhe - 190 mm
Außenbreite - 308 mm
Innenhöhe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836697
Sonepar Artikelnummer
120931210
Hersteller Artikelnummer
7217884
Hersteller Typ
PLCS B061220
Hersteller Artikel Nr.:
7217884
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
190 mm
Außenbreite:
308 mm
Innenhöhe:
190 mm
Innenbreite:
308 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
11.800 kg


